詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164MA

品名 : 1/2"DR インパクトソケットセット

仕様

メーカー TONE 型番 NV4132
<セット内容>
セット点数 15 ソケットサイズ(6角) 10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27・30・32mm
エクステンションバー 150mm ボールジョイント 85.5mm
差込角 1/2” ソケット全長 38~46mm
ケースサイズ (W)400×(D)108×(H)50mm 重量 2.49kg
ケース付き
無電解メッキ仕上
ピン・Oリングのついたインパクト用ソケットをそのまま収納可能
個々の製品が決められた位置に固定されるので、整理が容易です。
追加説明
カタログ価格

21,900 円(税抜)/ 24,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 22:17現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0476ページ
メイン画像
  • ●ケース内部のトレーは取外し可能。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top