品番 : EA164MA-124
品名 : 1/2"DR/24mm ディープインパクトソケット
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 4NV-24L100 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺(mm) | 24 |
外径(mm) | 35 | 全長(mm) | 100 |
無電解メッキ仕上 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,620 円(税抜)/ 2,882 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/04/24 17:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0499ページ |
拡大
画像はEA164MA-119です