品番 : EA164MB-27
品名 : 1/2"DRx27mm インパクトソケット
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 4NV-27 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺 | 27mm |
外径 | 39mm | 全長 | 44mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/24 08:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0499ページ |
拡大
画像はEA164MB-24です。