品番 : EA164MF-201
品名 : [EA164MM-3~5,204~205,305用] ピン(10個)
仕様
メーカー | TONE | 型番 | PIN3015S |
---|---|---|---|
適合差込角 | 3/8” | ピン直径(mm) | 3.0 |
ピン全長(mm) | 15 | 入数 | 10個 |
3/8”インパクトソケット用固定ピン | |||
適合品番 | EA164MM-3~-5、-204、-205、-305 | ||
●インパクトソケットは0リング、ピン、Cリングで、インパクトレンチに確実に固定して下さい。タイプにより1つの穴のソケットがあります。ピン付の差込角でご利用下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
855 円(税抜)/ 941 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/19 10:56現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 0498ページ |
拡大