品番 : EA164MF-313
品名 : [EA164MH-17~22用] オーリング(10個)
仕様
メーカー | TONE | 型番 | RINGP24S |
---|---|---|---|
適合差込角 | 1/2” | リング内径(mm) | 23.7 |
入数 | 10個 | ||
1/2”インパクトソケット用固定Oリング | |||
適合品番 | EA164MH-17~-22、-117~-122、-517、MN-124 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/03/29 17:28現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 0500ページ |
拡大