品番 : EA164MK-22
品名 : 3/8"DR/22mm インパクトソケット
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 3NV-22 |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 22 | 外径(mm) | 30 |
全長(mm) | 35 | 差込角 | 3/8” |
重量(g) | 95 | ||
無電解メッキ仕上 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
995 円(税抜)/ 1,095 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/20 08:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0498ページ |
拡大
画像はEA164MK-17です