品番 : EA164MK-41
品名 : 3/8"DR/50mm インパクトユニバーサルジョイント
仕様
メーカー | TONE | 型番 | NJ30S |
---|---|---|---|
全長 | 50mm | 差込角 | 3/8” |
首振り角度 | 約30度 | ||
無電解メッキ仕上 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,770 円(税抜)/ 4,147 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/03/29 20:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0498ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA164MK-41 3/8"DR/50mm インパクトユニバーサルジョイント |
EA164MK-42 [EA164MK-41用] リペアキット |
拡大