品番 : EA164ML-13
品名 : 3/8"DR/13mm ディープインパクトソケット
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 3NV-13L |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 13 | 外径(mm) | 20 |
全長(mm) | 55 | 差込角 | 3/8” |
重量(g) | 90 | ||
無電解メッキ仕上 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/20 16:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0498ページ |
拡大
画像はEA164ML-14です