品番 : EA164ML-75
品名 : 3/8"DR/ 75mm インパクトエクステンションバー(ボール付)
仕様
メーカー | TONE | 型番 | NE34-075 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 全長(mm) | 75 |
ボール付の為、素早いソケット交換が可能 | |||
無電解メッキ仕上 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,910 円(税抜)/ 2,101 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/03/29 07:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0498ページ |
拡大
画像はEA164ML-150です