品番 : EA164MM-305
品名 : 3/8"DR/5x100mm [INHEX]ビットソケット(マグネット付)
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 3KH-05LK |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 対辺 | 5mm |
全長 | 100mm | 重量 | 120g |
マグネット付 | |||
インパクト用(仮締め専用) | |||
専用ピンとOリングは別売りです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,220 円(税抜)/ 2,442 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/23 21:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0498ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA164MM-305 3/8"DR/5x100mm [INHEX]ビットソケット(マグネット付) |
EA164MM-306 3/8"DR/6x102mm [INHEX]ビットソケット(マグネット付) |
EA164MM-308 3/8"DR/8x101mm [INHEX]ビットソケット(マグネット付) |