品番 : EA164MN-116
品名 : 1/2"DR/E16 [Torx]インパクトソケット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 4ATX-E16 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | サイズ | E16 |
外径(mm) | 20 | 全長(mm) | 38 |
サイズ(mm) | D2:25 L1:9.6 d:8.8 |
重量(g) | 75 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/18 22:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0499ページ |
拡大