品番 : EA164MN-124
品名 : 1/2"DR/E24 [Torx]インパクトソケット
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 4ATX-E24 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | サイズ | E24 |
外径(mm) | 28 | 全長(mm) | 38 |
サイズ(mm) | D2:28 L1:15.9 d:13.5 |
重量(g) | 135 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/20 11:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0499ページ |
拡大