品番 : EA164MN-40
品名 : 1/2"DR/T40 [Torx]インパクトビットソケット
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 4NTX-T40 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | サイズ | T40 |
全長(mm) | 60 | サイズ(mm) | D:25 A:3.3 |
重量(g) | 90 | ||
トルクスねじ用インパクトソケット | |||
トルクスねじの締付け・緩め作業に使用します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,230 円(税抜)/ 2,453 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/26 06:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0499ページ |
拡大
※画像はEA164MN-45です。