詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164NA-4

品名 : 3/4"DR インパクトソケットセット

仕様

メーカー TONE 型番 NV605LL
差込角 3/4” 対辺 27・30・32・36・41mm(5個組)
全長 150mm
追加説明
カタログ価格

33,400 (税抜)/ 36,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/09/29 07:00現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0487ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top