品番 : EA164NB-25
品名 : 3/4"DRx25mm インパクトソケット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 6NV-25 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4” | 対辺(mm) | 25 |
外径(mm) | 40 | 全長(mm) | 55 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,940 円(税抜)/ 2,134 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/19 09:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
拡大
画像はEA164NB-28です。