品番 : EA164NH-124B
品名 : 24㎜[EA164NH-1・124・324用] Hexビット(単品
仕様
メーカー | TONE | 型番 | BIT21-24 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4” | 対辺(mm) | 24 |
全長(mm) | 40 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/03/29 06:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0501ページ 0502ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA164NH-1 : 3/4"DR インパクトビットホルダー |
本体 | EA164NH-124 : 3/4"DR/24x75mm[HEX]インパクトビットソケット(差替式 |
拡大