品番 : EA164NH-136B
品名 : 36㎜[EA164NH-336用] Hexビット(単品)
仕様
メーカー | TONE | 型番 | BIT27-36 |
---|---|---|---|
差込角 | 1” | 対辺(mm) | 36 |
全長(mm) | 54 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,550 円(税抜)/ 10,505 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/03/29 22:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0502ページ |
拡大
※写真はEA164NH-124Bです