品番 : EA164NH-319
品名 : 1"DR/19x81mm[HEX]インパクトビットソケット(差替式)
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 8AH-19H |
---|---|---|---|
差込角 | 1” | 対辺(mm) | 19 |
全長(mm) | 81 | ||
ビット交換式 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,640 円(税抜)/ 7,304 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/23 15:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0502ページ |
拡大
画像はEA164NH-324です