詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164NL-700

品名 : 1"DR [4個組] ホイールナット用ソケット(アウター/インナー用)

仕様

メーカー TONE 型番 A804T
対辺(hex×sq) 35×17・38×20・41×19・41×21mm 全長(mm) 90
差込角 1”
無電解メッキ仕上
アウターナット・インナーナット兼用
大型バス・トラック用ホイールナット(アウターナット&インナーナット)の着脱に
追加説明
カタログ価格

26,100 (税抜)/ 28,710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/15 06:14現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0479ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top