品番 : EA164NR-70
品名 : 1・1/2"DR/ 70mm インパクトソケット
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 12AD-70 |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 70 | 外径(mm) | 109 |
全長(mm) | 115 | 差込角 | 1-1/2” |
無電解メッキ仕上げ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
33,700 円(税抜)/ 37,070 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/24 17:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0502ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像 ※写真はEA164NR-46です。](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA1/EA164/EA164NR-70/EA164NR-70_IMG_WEB_OUT(01).jpg)
※写真はEA164NR-46です。