詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164TA-1

品名 : 3/8"DR インパクトワンタッチアダプター

仕様

メーカー トップ工業(TOP) 型番 EPA-3
差込角 3/8” 全長 45mm
重量 67g 材質 SCM435
ラチェットハンドルのプッシュ機能の様に、ワンタッチでソケットの取付・取外しが可能!
Oリング・ピン類の付け替えを省略でき、作業効率の向上が見込めます。
Oリング・ピン付き
インパクトレンチでご使用いただけます。
<注意>
・インパクトレンチにOリングピンセットを確実に装着して作業を行ってください
・ボルト、ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります
・工具の使用目的以外には使用しないでください
追加説明
カタログ価格

4,050 円(税抜)/ 4,455 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 07:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0485ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top