品番 : EA164TB-1
品名 : 1/2"sqx60mm [インパクト]ワンタッチアダプター
仕様
| メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | EPA-4 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 全長 | 60mm |
| 重量 | 153g | 材質 | SCM435 |
| ラチェットハンドルのプッシュ機能の様に、ワンタッチでソケットの取付・取外しが可能! | |||
| Oリング・ピン類の付け替えを省略でき、作業効率の向上が見込めます。 | |||
| Oリング・ピン付き | |||
| インパクトレンチでご使用いただけます。 | |||
| <注意> ・インパクトレンチにOリングピンセットを確実に装着して作業を行ってください ・ボルト、ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります ・工具の使用目的以外には使用しないでください |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,430 円(税抜)/ 5,973 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/12 07:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0485ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
