詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164TB-11

品名 : 1/2"DRx3/4"DR インパクト凹凸ソケットアダプター

仕様

メーカー トップ工業(TOP) 型番 EPA-46
用途 インパクトレンチの差込角と異なるソケットを接続できる変換アダプター 差込角 オス:3/4”
メス:1/2”
全長 75mm 重量 452g
材質 SCM435
スライドロック式で、ソケット類をワンタッチ着脱できます。
Oリング・ピン付き
インパクトレンチでご使用頂けます。
<注意>
・インパクトレンチにOリングピンセットを確実に装着して作業を行ってください
・ワンタッチアダプターシリーズにインパクト用ソケットを取り付ける際は、ピン用穴とアダプターの落下防止用ボールを合わせるようにして、取り出してください。
・工具の使用目的以外には使用しないでください
追加説明
カタログ価格

8,480 円(税抜)/ 9,328 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 06:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0485ページ
ウェブカタログ画像
  • スライドロック式で、ソケット類をワンタッチ着脱できます
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top