品番 : EA164TB-22
品名 : 3/4"DRx1/2"DR[インパクト]ユニバーサルワンタッチアダプター
仕様
| メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | EPA-64U |
|---|---|---|---|
| 差込角 | オス:1/2” メス:3/4” |
全長 | 99mm |
| 首振り角度 | 30° | 重量 | 344g |
| 材質 | SCM435 | ||
| 差込角のサイズ変換アダプター 凹差込角19.0mm(3/4”)→凸差込角12.0(1/2”)にサイズダウン |
|||
| スライドロック式 | |||
| 簡単装着!ワンタッチ変換タイプ | |||
| 引抜試験240kgf合格。簡単には抜けません。 | |||
| ボール止めタイプなのでソケットレンチ用ソケットも使用可能。 | |||
| インパクトレンチで、ソケットレンチ用ソケットとインパクト用ソケット両方を脱落の心配なく使えます | |||
| インパクトレンチ用ソケットをOリング・ピン無しでもインパクトレンチにワンタッチで接続可能。 | |||
| Oリング・ピン付き | |||
| <注意> ・ボルト・ナットの二面幅に合ったサイズをご使用ください ・インパクトレンチにOリング・ピンセットを確実に装着して作業を行ってください ・ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります ・工具の使用目的以外には使用しないでください |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,070 円(税抜)/ 8,877 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/01/17 07:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0485ページ | ||||
