詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164TC-1

品名 : 3/4"sqx75mm [インバクト]ワンタッチアダプター

仕様

メーカー トップ工業(TOP) 型番 EPA-6
差込角 3/4” 全長 75mm
重量 510g 材質 SCM435
ラチェットハンドルのプッシュ機能の様に、ワンタッチでソケットの取付・取外しが可能
Oリング・ピン類の付け替えを省略でき、作業効率の向上が見込めます。
Oリング・ピン付き
インパクトレンチでご使用頂けます。
<注意>
・インパクトレンチにOリング・ピンセットを確実に装着して作業を行って下さい
・ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります
・工具の使用目的以外には使用しないで下さい
追加説明
カタログ価格

10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 07:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0485ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top