品番 : EA164WC
品名 : 3/8"DR ユニバーサルインパクトソケットセット
仕様
| メーカー | WRIGHT TOOL | 対辺 | 10・12・13・14・15mm |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 全長 | 51.6~57.9mm |
| 材質 | スチール | ||
| ピン固定用 | |||
| 6ポイント | |||
| オイル仕上げの黒色酸化皮膜 | |||
| 最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています | |||
| 最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています | |||
| 開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプ パターンが付いています | |||
| ソケットホルダー付き | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
29,300 円(税抜)/ 32,230 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 01:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0471ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA164WC-10 : 3/8"DRx10mm ユニバーサルインパクトソケット |
| セット商品 | EA164WC-12 : 3/8"DRx12mm ユニバーサルインパクトソケット |
| セット商品 | EA164WC-13 : 3/8"DRx13mm ユニバーサルインパクトソケット |
| セット商品 | EA164WC-15 : 3/8"DRx15mm ユニバーサルインパクトソケット |

