詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164WC-15A

品名 : 3/8"DRx15mm ユニバーサルインパクトソケット

仕様

メーカー WRIGHT TOOL 対辺 15mm
差込角 3/8” 外径 25.4mm
全長 57.9mm 材質 スチール
ピン固定用
6ポイント
オイル仕上げの黒色酸化皮膜
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプ パターンが付いています
水銀不使用
追加説明
アイコン
カタログ価格

10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/15 02:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • Dd:20.65mm   L:57.94mm\nBd:7.14mm   Ds:25.4mm
  • ピン固定用

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top