品番 : EA164X-1
品名 : 1/2"DRx 68mm インパクトユニバーサルジョイント
仕様
| メーカー | WRIGHT TOOL | 差込角 | 1/2” |
|---|---|---|---|
| 全長 | 68mm | 材質 | スチール |
| 自由な回転運動が可能になり、優れたパフォーマンスを発揮するように設計されています | |||
| オイル仕上げの黒色酸化皮膜仕上げ | |||
| 最高のフィット感と揺るぎない強度を実現するため、鍛造および機械 加工 |
|||
| 最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています | |||
| 開口部のサイズを素早く判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 01:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0472ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
