品番 : EA164XC
品名 : 1/2"DR インパクトHexビットソケットセット(インチ)
仕様
| メーカー | WRIGHT TOOL | 対辺 | 1/4”・5/16”・3/8”・7/16” 1/2”・9/16”・5/8” |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 全長 | 61.9~66.6mm |
| 材質 | スチール | ||
| 壊れたビットを簡単に交換できるように設計されています | |||
| 最高のフィット感と不屈の強度のために鍛造および機械加工されています | |||
| 最適な硬度、延性、耐久性のために精密な熱処理と焼き戻しが行われています | |||
| 開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンがあります | |||
| ホルダー付き | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
37,700 円(税抜)/ 41,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/12 01:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0472ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
