品番 : EA166EA-1
品名 : ニブラー(エアー式)
仕様
重量 | 810g | 全長 | 195mm |
---|---|---|---|
吸入口 | Rc1/4” | エアー消費量 | 57L/min |
使用圧力 | 0.62MPa | 切断能力 | 1.2mm |
ストローク数 | 3500bpm | 使用コンプレッサー | 5HP以上 |
プラグ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,400 円(税抜)/ 13,640 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/29 18:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1056ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA166A-1 : ニブラー用 パンチ |
部品 | EA166A-2 : ニブラー用ダイス |