品番 : EA166EA-2
品名 : リベッター(エアー式)
仕様
| リベットセット能力(アルミ・スチール・ステンレス) | 2.4mm・3.2mm、4.0mm、4.8mm | ストローク | 14㎜ |
|---|---|---|---|
| 使用圧力 | 0.62MPa | エアー消費量 | 113L/min |
| 全長 | 230㎜ | ノーズ長 | 約61mm(六角部含まず)(実寸) 約73mm(六角部含む)(実寸) |
| ノーズ幅 | 約24mm(実寸) | 吸入口 | Rc1/4” |
| 重量 | 1.49kg | ||
| メンテナンス時に使用するオイルはタービン油の#32です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,000 円(税抜)/ 19,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 56 (2026/10/06 14:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1237ページ | ||||
代替品
![]() |
|

