詳細表示

このページのURL:

品番 : EA200BS-1

品名 : 1/4"-3/4" フレアリングツール

仕様

メーカー スーパーツール 型番 TFA455WH
適合銅管サイズ 1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4” 重量 750g
材質 アルミ 仕上げ シルバー焼付塗装
新冷媒・新規格対応
精密仕上げのフレアリングコーンが偏心して回転し、コーン側面でムラなく確実にフレアーしていくので、軽い力で均一にキレイなフレアーができます。
本体・ゲージバーは、アルミ製なので超軽量です。
過負荷防止のクラッチ機構
なまし銅管3/4”(肉厚1.2mm)対応
追加説明
カタログ価格

28,600 円(税抜)/ 31,460 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0013ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
部品図
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top