品番 : EA202BA
品名 : 2-16mm ミニチューブカッター
ローラー部に2つの溝があるため、キャピラリーチューブのような細い銅管の切断やフレアー部の根元近くでの切断が可能です。
仕様
| 適用 | 銅管 | 適合管外径 | 5/64”~5/8”(2~16mm) |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 57 | 材質 | 亜鉛合金 |
| 替刃 | EA202BA-11 | ||
| 内蔵のスプリングの伸縮作用によりハンドルを増し締めしなくても切断可能です。 | |||
| フレアー部の根元近くで切断可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1,287 (2026/07/28 22:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0011ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA202BA-11 : 替刃(EA202BA用・5枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
