品番 : EA202MB
品名 : 3/16"- 7/8" ミニチューブカッター
仕様
| 適合管外径 | 3/16”~7/8” | 全長 | 58mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール(防錆) | 付属品 | 銅管用刃 |
| 重量 | 135g | ||
| 奥行のない場所での配線の切断に最適です。 | |||
| 小さなボディで大きな仕事! | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,360 円(税抜)/ 5,896 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/17 19:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0011ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA203MA-1 : 替刃(EA202MB,203MA用・銅管用/10枚) |

