品番 : EA203BK-11
品名 : 3/16"-1・1/4" チューブカッター(オートマチック)
仕様
| メーカー | BBKテクノロジーズ | 型番 | TC-320S |
|---|---|---|---|
| 適用 | 銅管 | 適合管外径 | 3/16”~1・1/4”(4~32mm) |
| 全長(mm) | 144 | 材質 | ボディ:亜鉛合金 ローラー、ハンドル:アルミニウム 刃:合金鋼(チタンコーティング) |
| 重量 | 235g | ||
| スプリング式刃送り機構を採用。 新品銅管のような切り口。コイル銅管に最適です。 |
|||
| 刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現したオートマチックチューブカッターです。 | |||
| スペア替刃1枚付 | |||
| 銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、ハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。 | |||
| 切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断できます。 | |||
| 刃はチタンコーティング仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,000 円(税抜)/ 6,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/17 05:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0011ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA202BK-51 : 替刃 (銅管用/2枚) |

