品番 : EA203K-22
品名 : [EA203K-21用] 替スクレーパー
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 90 31 03 E01 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 7g | 入数 | 1組 |
| EA203K-21用替スクレーパー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,730 円(税抜)/ 1,903 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/18 13:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0011ページ 0189ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA203K-21 : 1/4"- 3" チューブカッター(銅/真鍮/ステンレス管用) |
ウェブカタログ画像
拡大
