品番 : EA203RV
品名 : 5 - 35mm パイプカッター(ステンレス管用)
ベアリング入りでステンレスパイプをスムーズに切断します
仕様
| メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 29963 |
|---|---|---|---|
| 適合管外径 | 呼:6~35mm(1/4”~1・3/8”) | 全長 | 162mm |
| 重量 | 400g | ||
| ステンレスパイプの切断に最適です。 | |||
| ベアリング入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,400 円(税抜)/ 19,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/07/28 18:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0189ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA203RW-1 : パイプカッター替刃(EA203RV,RW用・2枚) |
