品番 : EA203RW
品名 : 6 - 65mm パイプカッター(ステンレス管用)
ベアリング入りでステンレスパイプをスムーズに切断します
仕様
| メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 31803 |
|---|---|---|---|
| 適合管外径 | 呼:6~67mm(1/4”~2・5/8”) | 全長 | 210mm |
| 重量 | 680g | ||
| ステンレスパイプの切断に最適です。 | |||
| 特別にデザインされた刃により、今までより少ない回転数で切断することができます。 | |||
| ローラーにベアリング入りでステンレスパイプをスムーズに切断します。 | |||
| 調節ノブが大きいので、サイズを簡単に素早く調節することができます。 | |||
| 回転中も手になじむデザインになっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
32,400 円(税抜)/ 35,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/07/28 18:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0189ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA203RW-1 : パイプカッター替刃(EA203RV,RW用・2枚) |
