品番 : EA203ST-14
品名 : [EA682ST-4用] 替刃
銅管、アルミニウム管、薄肉銅管の切断に適しています
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 97312 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 替刃 | 適用 | 銅管 |
| 適合本体 | EA203ST-4 | 入数 | 2枚 |
| サイズ | 6.2×22mm | 重量(g) | 10 |
| 銅、アルミニウム、細い電線管の切断に適した硬化合金鋼製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,280 円(税抜)/ 1,408 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/04/26 14:29現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0011ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA203ST-4 : 6 - 64mm チューブカッター |
ウェブカタログ画像
拡大
