詳細表示

このページのURL:

品番 : EA203T

品名 : 8A-32A フレキ管カッター

仕様

メーカー レッキス工業(REX) 型番 1713F4
適合管外径(ステンレスフレキ管呼び) ガス用:8A~32A 回転半径 90mm(20A切断時)
全長 165㎜ 重量 220g
軽量・スタイリッシュなフレキシブル管カッター
ウレタンローラ・樹脂ローラを採用
外被覆の塩化ビニール層のよじれが少なく、スムーズに切断できます。
ステンレスフレキ管のへこみ・めくれが少なく、きれいな仕上がり
追加説明
カタログ価格

10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/31 17:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0189ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top