品番 : EA205RA
品名 : 1/4"-1・1/2" チューブカッター
被覆銅管の切断に最適です。
仕様
| メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 39942 |
|---|---|---|---|
| 適用 | 銅管(被膜) | 適合管外径 | 1/4”~1・1/2” |
| 全長 | 全閉時:165mm 全開時:215mm |
||
| スペア替刃1枚付 | |||
| 被覆銅管用の刃が装着されています。 | |||
| J型フレーム採用によりパイプをバランスよくセットできます。 | |||
| 大口径のパイプを保持できるため、切断能力が向上 | |||
| Iビーム構造の高強度アルミ合金製モノコック・ボディは理想の強度と軽量化を実現 | |||
| ノブのワンプッシュで、素早いサイズ調整、切断後はリリース・ナット(ラッチ)をワンタッチで開放完了とワンプッシュとワンタッチのクイック・アクション機能装備 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,200 円(税抜)/ 17,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/29 11:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0011ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA202RB-1 : 替刃(EA202RB,EA205RA用・被覆銅管用) |
| オプション | EA203-1 : 替刃(EA202B,EA205,旧203B用・銅管用/5枚) |
| オプション | EA203-3 : 替刃(EA205用・ステンレス管用/5枚) |

