品番 : EA206DA
品名 : 4.75-10mm バブルフレアーリングツール
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 適合銅管サイズ | 4.75・6・8・10mm | ケースサイズ | 270×210×50mm |
|---|---|---|---|
| 総重量 | 1.6kg | ||
| メトリックサイズのブレーキ配管用、バブルスタイルフレアー用 | |||
| チューブカッター(能力:φ3~16mm)付 | |||
| ミリサイズ用 | |||
| なまし銅管用 | |||
| 本体(ガット+ヨーク) 1台 | |||
| バブルフレアー用アダプター4個 | |||
| ● 切断後、フレアー加工を行う前には必ずバリ取り作業をして下さい。 ● 切り粉やホコリなどは常に取り除いて下さい。 ● 稼動部には定期的に注油して下さい。 |
|||
| 注意:作業時は必ず保護メガネを着用してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,400 円(税抜)/ 12,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 22:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0012ページ 0313ページ | ||||
