詳細表示

このページのURL:

品番 : EA207BS

品名 : 3-38mm リーマー(ステンレス管用)

ステンレス管・鋼管等の内面、外面のバリ取りが可能

仕様

メーカー リジッド(RIDGID) 型番 43573
適合サイズ 1/8”~1-1/2”(3~38mm) 角度 30°
刃数 3枚 本体サイズ 67(L)×φ66mm
重量 165g
ステンレス菅・鋼管の内面、外面のバリ取りができます。
追加説明
カタログ価格

14,100 (税抜)/ 15,510 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/24 22:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0189ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top