詳細表示

このページのURL:

品番 : EA207HA

品名 : 40A-250A 塩ビパイプ用スクレーパー

仕様

メーカー ヒット商事(HIT) 型番 YM7
適合パイプサイズ 40A~250A サイズ 170mm
重量 160g 材質 刃:硬鋼材
グリップ:樹脂
塩ビパイプの給水管、排水管などをノコで切った後や、排水マス、雨水マスの穴あけ後の内外のバリ取りが簡単にできます。
追加説明
カタログ価格

2,330 円(税抜)/ 2,563 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 11:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0187ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top