品番 : EA207R-70
品名 : 3.2mm軸 スクレーパー替刃(10本)
仕様
メーカー | ノガ・ウォーターズ(NOGA) | 型番 | BS1018 |
---|---|---|---|
用途 | ステンレスなどの難削材・プラスチック | ||
ロックウェルC64の硬度を持った材質を使用しておりますので、耐久性、切味は抜群です。 | |||
軸径 | 3.2mm | 入数 | 10本 |
全長 | 45mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,860 円(税抜)/ 4,246 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/05/04 14:27現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 0365ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA207RD-1 : 140mm スクレーパーセット(3.2mm軸) |
本体 | EA207RD : 120mm スクレーパーセット(2.6mm 3.2mm軸) |