品番 : EA207TC
品名 : 120mm 面取カッター
カタログ訂正
24/11/08 能力:(誤)φ5~9mm(正)φ5~10mm (No.56/57 9013)
仕様
| メーカー | ノガ・ウォーターズ(NOGA) | 型番 | RC2000 |
|---|---|---|---|
| 能力 | φ5~10mm | 全長 | 120mm |
| 付属刃 | EA207TC-1 | ||
| 穴の裏側と表側の面取りが可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,150 円(税抜)/ 5,665 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 10:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0353ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA207TC-1 : (EA207TC) スクレーパー替刃(1個) |
