詳細表示

このページのURL:

品番 : EA207V-20

品名 : (EA207V・EA207VF) 20mmブレード

仕様

メーカー ノガ・ウォーターズ(NOGA) 型番 BC2011
適合本体 EA207V-2、EA207VF用替刃 入数 1個
使用範囲 3~20mm 刃先角度 90°
追加説明
カタログ価格

4,010 (税抜)/ 4,411 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/07 16:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0353ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top