詳細表示

このページのURL:

品番 : EA207W-20

品名 : 150mm キー溝スクレーパー

仕様

メーカー ノガ・ウォーターズ(NOGA) 型番 NG3300
能力 φ2.4~11mmまで 全長 150~240mm
ハンドル長 120mm 刃先角度 55°
付属刃 EA207W-1
内・外径キー溝のバリ取り用
ホルダー部は伸縮します。
ハンドルはゴムとプラスチック製で、軽量・強靭
〈使用方法〉
・ブレードホルダーをハンドルに差し込みます。ハンドルのカラーを押し下げながらホルダーを挿入します。希望する長さでカラーを離し固定します。
・後のキャップは作業中にはずれないようになっています。キャップをはずす時は、キャップを少し回して引っぱります。
追加説明
カタログ価格

2,440 円(税抜)/ 2,684 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/11 14:59現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0353ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top