品番 : EA207WB-20
品名 : 153mm 内ねじ溝クリーナー(3.2mm軸)
仕様
| メーカー | ノガ・ウォーターズ(NOGA) | 型番 | NG1600 |
|---|---|---|---|
| 能力 | 最小ネジφ9mm | 全長 | 153mm |
| ハンドル長 | 120mm | 刃先角度 | 55° |
| 奥行 | 20mm | 重量 | 38g |
| 付属品 | 刃 | ||
| 錆びたネジ・つまったネジ等を径・ピッチを問わず補正します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,930 円(税抜)/ 2,123 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/07 23:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0353ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA207WB-1 : (EA207WB) 替刃(2個) |
