詳細表示

このページのURL:

品番 : EA207ZA

品名 : 1/4"-1・1/4" バーリングリーマー(Tハンドル)

8枚刃のため、面取りが綺麗に行えます

仕様

適合サイズ(水道管) 1/4”~1-1/4” 全長 150mm
重量 406g
8枚刃の為面取りがキレイです。
追加説明 ●重量・・・約406g
カタログ価格

16,100 (税抜)/ 17,710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/09/29 03:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0190ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top